Tarkkuus: -/+ 2 uA , Kotelon luokitus: NEMA 4X , LED väri: Vihreä tehonilmaisin , Kuormituksenkestävyys: 0 - 500 ohmia , Materiaali: Alumiini , Käyttölämpötila: -4 astetta 140 asteeseen. F , Tehovaatimus: 20 - 35V DC , Suhteellinen kosteusalue: 5 - 95 % RH. , Safe Area Output: 4 - 20 mA , Turvallisuusluokitus: 28 uV, 300 ohmia, 93 mA , Palvelu: Sisä- tai ulkokäyttöön , Temp. Alue: -40 astetta 212 asteeseen. F , Päätteet: Jopa 2.5 neliömetriä , Lähettimen jännite: 16.2 V @ 20 mA 250 ohmin kuormalla, 11.0 V @ 20 mA 500 ohmin kuormalla
Lämpötilan / kosteuden / painelähettimen lisävarusteet
Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dwyer Instrumentsin paineen, lämpötilan ja kosteuden mittauslisävarusteita, kuten LCD-näytöt, etänäyttölaitteet, lähettimet, kotelot ja zener-esteet. Näissä yksiköissä on kevyt alumiinirakenne ja NEMA 4X -luokiteltu suoja, joka on yhteensopiva sekä sisä- että ulkotiloissa. Tuotemerkin zener-esteet rajoittavat vaarallisten alueiden läpi kulkevaa energiamäärää ja estävät syttymistä palavissa ilmakehissä. Ne eristävät myös paine- ja lämpötilalähettimet valvomattomista piireistä luonnostaan turvallisen toiminnan takaamiseksi.