LEATHERHEAD TOOLS SLY-10-36 Sledge Hammer, 10 Lbs., 36 tuuman pituus, kuvioitu kahva, lasikuitukahva, keltainen | AG2AQK 31AZ75

LEATHERHEAD TOOLS SLY-10-36 kelkkavasara, 10 paunaa, 36 tuuman pituus, kuvioitu kahva, lasikuitukahva, keltainen

Varastossa
Tuote: AG2AQK Malli: SLY-10-36Ristiviite: 31AZ75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2"
Grip Typeergonominen
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus6.75 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino10 lb
pään leveys2.25 "
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.859
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
LEATHERHEAD TOOLS SLL-8-36 Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman kokonaispituus, Lime lasikuitukahva | AE4BCD 5HYC6 SLL-8-361.875 "Hei Viz LimeLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.5 "€99.88
LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-36 Sledge Hammer, 8 Lbs., 33.5 tuuman kokonaispituus, keltainen lasikuitukahva | AE4BCE 5HYC7 SLY-8-361.875 "KeltainenLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.5 "€99.88
LEATHERHEAD TOOLS SLO-8-36 Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AF2VXJ 6YFP5 SLO-8-361.875 "Hei Viz OrangeLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.5 "€99.88
LEATHERHEAD TOOLS SLL-8-36HM Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | AG2AQE 31AZ70 SLL-8-36HM1.875 "Hei-Viz LimeLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€126.93
LEATHERHEAD TOOLS SLO-8-36HM Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AG2AQF 31AZ71 SLO-8-36HM1.875 "Hi-Viz oranssiLasikuitu vulkanoidulla kumikahvalla6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€126.93
LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-36HM Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, kuvioitu kahva, lasikuitukahva, keltainen | AG2AQG 31AZ72 SLY-8-36HM1.875 "KeltainenLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€126.93
LEATHERHEAD TOOLS SLL-10-36 Kelkkavasara, 10 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | AG2AQH 31AZ73 SLL-10-362"Hei-Viz LimeLasikuitu6.75 "Taottu teräs10 lb2.25 "€113.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS SLY-10-36 kelkkavasara, 10 paunaa, 36 tuuman pituus, kuvioitu kahva, lasikuitukahva, keltainen
€113.06 / yksikkö