Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-36 Sledge Hammer, 8 Lbs., 33.5 tuuman kokonaispituus, keltainen lasikuitukahva | AE4BCE 5HYC7

LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-36-kelkkavasara, 8 paunaa, 33.5 tuuman kokonaispituus, keltainen lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AE4BCE Malli: SLY-8-36Ristiviite: 5HYC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija1.875 "
Grip Typeergonominen
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus6.5 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino8 lb
pään leveys2.5 "
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
LEATHERHEAD TOOLS SLL-8-36 Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman kokonaispituus, Lime lasikuitukahva | AE4BCD 5HYC6 SLL-8-361.875 "Hei Viz LimeLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.5 "€88.20
LEATHERHEAD TOOLS SLO-8-36 Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AF2VXJ 6YFP5 SLO-8-361.875 "Hei Viz OrangeLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.5 "€88.20
LEATHERHEAD TOOLS SLL-8-36HM Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | AG2AQE 31AZ70 SLL-8-36HM1.875 "Hei-Viz LimeLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€124.40
LEATHERHEAD TOOLS SLO-8-36HM Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AG2AQF 31AZ71 SLO-8-36HM1.875 "Hi-Viz oranssiLasikuitu vulkanoidulla kumikahvalla6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€124.40
LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-36HM Sledge Hammer, 8 Lbs., 36 tuuman pituus, kuvioitu kahva, lasikuitukahva, keltainen | AG2AQG 31AZ72 SLY-8-36HM1.875 "KeltainenLasikuitu6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€124.40
LEATHERHEAD TOOLS SLL-10-36 Kelkkavasara, 10 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | AG2AQH 31AZ73 SLL-10-362"Hei-Viz LimeLasikuitu6.75 "Taottu teräs10 lb2.25 "€95.29
LEATHERHEAD TOOLS SLO-10-36 Sledge Hammer, 10 Lbs., 36 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AG2AQJ 31AZ74 SLO-10-362"Hi-Viz oranssiLasikuitu6.75 "Taottu teräs10 lb2.25 "€95.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-36-kelkkavasara, 8 paunaa, 33.5 tuuman kokonaispituus, keltainen lasikuitukahva
€88.20 / yksikkö