Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN SEM7830 AL Sähkömagneettinen ovenpitimen pintateräs | AH9LDT 40GN68

LCN SEM7830 AL Sähkömagneettinen ovenpitimen pinta Teräs

Varastossa
Tuote: AH9LDT Malli: SEM7830 ALRistiviite: 40GN68

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€615.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen oven pidike
Suorittaa loppuunAlumiini
voima35 lb
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)2-1 / 2 "
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)4-5 / 8 "
Lukitse rungon leveys2-13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Valmistaja Sarja7800
Asennuspinta
Levyn korkeus1-5 / 8 "
Levyn pituus2-3 / 8 "
Levyn leveys1-11 / 16 "
Virta vaaditaan12 VDC, 24 VAC / DC, 120 VAC
Projektio4.125 "
Projektio seinästä2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusProjektioHinta
LCN SEM7840 AL Sähkömagneettinen ovenpidike Upotettu teräs | AH9LDU 40GN69 SEM7840 ALUpotettu2.625 "€643.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN SEM7830 AL Sähkömagneettinen ovenpitimen pinta Teräs
€615.04 / yksikkö