Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN SEM7840 AL Sähkömagneettinen ovenpidike Upotettu teräs | AH9LDU 40GN69

LCN SEM7840 AL Sähkömagneettinen ovenpidike Upotettu teräs

Varastossa
Tuote: AH9LDU Malli: SEM7840 ALRistiviite: 40GN69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€643.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen oven pidike
Suorittaa loppuunAlumiini
voima35 lb
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1"
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)4-5 / 8 "
Lukitse rungon leveys2-13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Valmistaja Sarja7800
AsennusUpotettu
Levyn korkeus1-5 / 8 "
Levyn pituus2-3 / 8 "
Levyn leveys1-11 / 16 "
Virta vaaditaan12 VDC, 24 VAC / DC, 120 VAC
Projektio2.625 "
Projektio seinästä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusProjektioHinta
LCN SEM7830 AL Sähkömagneettinen ovenpitimen pintateräs | AH9LDT 40GN68 SEM7830 ALpinta4.125 "€615.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN SEM7840 AL Sähkömagneettinen ovenpidike Upotettu teräs
€643.76 / yksikkö