LCN 9142-REG ANCLR -käyttöinen oven käyttölaitteen säännöllinen varsi 24 VDC | AH9LDK 40GN58

LCN 9142-REG ANCLR Sähkökäyttöinen ovikoneisto, tavallinen varsi 24 VDC

Varastossa
Tuote: AH9LDK Malli: 9142-REG ANCLRRistiviite: 40GN58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,059.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu oven käyttölaite
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäKeinuoperaattori
VäriAlumiini
Ulko-oven leveys36 "
Suorittaa loppuunRuiskutettu alumiini
Asunnon syvyys4-3 / 4 "
Asunnon korkeus4.5 "
Asunnon pituus27 "
Sisäoven leveys26 "- 48"
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
Maks. Oven avaaminen90 Tutkinnot
Valmistaja SarjaLCN 9142
Projektio seinästä4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.995
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käden suuntaus: Ei-kätevä
    • Asennustarvikkeet: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiValmistaja SarjaHinta
LCN 9131-STD ANCLR -käyttöinen oven käyttölaitteen vakiovarsi 24 VDC | AH9LDJ 40GN57 9131-STD ANCLRStandardiLCN 9131€6,809.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 9142-REG ANCLR Sähkökäyttöinen ovikoneisto, tavallinen varsi 24 VDC
€6,059.68 / yksikkö