LCN 9131-STD ANCLR -käyttöinen oven käyttölaitteen vakiovarsi 24 VDC | AH9LDJ 40GN57

LCN 9131-STD ANCLR sähkökäyttöisen oven käyttölaitteen vakiovarsi 24 VDC

Varastossa
Tuote: AH9LDJ Malli: 9131-STD ANCLRRistiviite: 40GN57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,809.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu oven käyttölaite
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiStandardi
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäKeinuoperaattori
VäriAlumiini
Ulko-oven leveys36 "
Suorittaa loppuunRuiskutettu alumiini
Asunnon syvyys4-3 / 4 "
Asunnon korkeus4.5 "
Asunnon pituus27 "
Sisäoven leveys30 "- 48"
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
Maks. Oven avaaminen90 Tutkinnot
Valmistaja SarjaLCN 9131
Projektio seinästä4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käden suuntaus: Ei-kätevä
    • Asennustarvikkeet: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiValmistaja SarjaHinta
LCN 9142-REG ANCLR -käyttöinen oven käyttölaitteen säännöllinen varsi 24 VDC | AH9LDK 40GN58 9142-REG ANCLRSäännöllinenLCN 9142€6,059.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 9131-STD ANCLR sähkökäyttöisen oven käyttölaitteen vakiovarsi 24 VDC
€6,809.29 / yksikkö