Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD QVC1007TSEW PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4

HAYWARD QVC1007TSEW PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NAD Malli: QVC1007TSEWRistiviite: 4YLJ4
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
€3.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliABS
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliSantopreeni
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue35 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
HAYWARD QVC1005TSEG PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "€2.49
HAYWARD QVC1007TSEG PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "€3.73
HAYWARD QVC1010TSEG PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"€5.95
HAYWARD QVC1012TSEG PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "€8.20
HAYWARD QVC1015TSEG PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "€10.64
HAYWARD QVC1020TSEG PVC-palloventtiili Inline Fnpt 2 sisään | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"€16.46
HAYWARD QVC1005TSEW PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWABS1 / 2 "€2.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD QVC1007TSEW PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 tuumaa
€3.68 / yksikkö