Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 460007 -sovitin 3/4 tuuman sisäkappale x liitin | AF7QHN 22FM85

LASCO 460007 Sovitin 3/4 tuuman sisäke x tappi

Varastossa
Tuote: AF7QHN Malli: 460007Ristiviite: 22FM85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiAseta x liitin
Pituus3.25 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 1436-005 -sovitinlisäosa x Mnpt 1/2 tuuman Pvc | AE9URL 6MM79 1436-005HarmaaLisää x MNPT-1 / 2 "€1.16
LASCO 1436-007 -sovitinlisäosa x Mnpt 3/4 tuuman Pvc | AE9URM 6MM80 1436-007HarmaaLisää x MNPT-3 / 4 "€1.43
LASCO 1436-010 -sovitinlisäosa x Mnpt 1 tuuman Pvc | AE9URN 6MM81 1436-010HarmaaLisää x MNPT-1"€1.47
LASCO 1436-012 -sovitinlisäosa x Mnpt 1-1 / 4 tuuman Pvc | AE9URP 6MM82 1436-012HarmaaLisää x MNPT-1.25 "€2.35
LASCO 460015 -sovitin PVC 40 1-1 / 2 tuuman insertti x liitin | AF7QHP 22FM86 460015ValkoinenAseta x liitin3.5 "1.5 "€2.60
LASCO 1432010 -sovitinlisäosa x Spg / slip 1 tuuman PVC | AF7QMM 22FN87 1432010HarmaaAseta x SPG / Slip2.7 "1"€3.10
LASCO 436015BC sovitin, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa liitosputken koko | CR8MUU 60UD19 436015BC----€1.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 460007 Sovitin 3/4 tuuman sisäke x tappi
€2.23 / yksikkö