BURNDY Insulug -sarjan rengasliitin


Suodattaa
Korkeus: 13.2 " , Eristystyyppi: Nylon , Max. Jännite: 600V , Reikien määrä: 1
TyyliMalliPultin aukon kokoVärikoodiJohtimien alueReiän kokoKokonaispituusNastan kokoLeveys
A
YAEV6CL
-sininen--1.56 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
B
YAEV2CL3
-punainen-----
Tarjouspyyntö
C
YAEV14
-sininen-0.39 "--0.37 "
Tarjouspyyntö
D
YAEV10T3BOX
-Keltainen-0.5 "-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
D
YAEV10T2
-Keltainen-0.52 "-5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
D
YAEV10T11
-Keltainen-0.33 "1.16 "--
Tarjouspyyntö
E
YAE12N1
-Vihreä-0.33 "1.06 "--
Tarjouspyyntö
F
YAE10N79BOX
-Keltainen--1.46 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
G
KYLLÄ14N8
-sininen--0.91 "-1.31 "5.85"
Tarjouspyyntö
G
KYLLÄ14N6
-sininen--0.77 "-0.923 "
Tarjouspyyntö
H
YAE18NBOX
-punainen-0.39 "0.92 "--
Tarjouspyyntö
B
YAEV8CL1
-punainen--1.47 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
D
YAEV4CL5
-Keltainen--1.93 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
D
YAEV4CL3
-Keltainen--1.62 "--
Tarjouspyyntö
B
YAEV18
-punainen-0.39 "0.91 "--
Tarjouspyyntö
I
TN1010
-Keltainen8.6 "-1.12 "--
Tarjouspyyntö
A
YAEV14T1
-sininen-0.33 "--0.37 "
Tarjouspyyntö
J
YAE14N43
-sininen-0.27 "0.819 "--
Tarjouspyyntö
K
YAE12N9BOX
-Vihreä-0.33 "1.06 "--
Tarjouspyyntö
L
TN1410
-sininen8.95 "-0.89 "--
Tarjouspyyntö
M
TN188
-punainen1/2 ""-0.91 "--
Tarjouspyyntö
L
TN148
-sininen9.07 "-0.89 "--
Tarjouspyyntö
D
YAEV10T3
-Keltainen-0.5 "-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
N
YAE14NBOX
-sininen-0.39 "0.92 "--
Tarjouspyyntö
J
YAE14N
-sininen-0.39 "0.92 "--
Tarjouspyyntö
D
YAEV10BOX
-Keltainen-0.39 "1.16 "--
Tarjouspyyntö
D
YAEV10
-Keltainen-0.39 "1.16 "--
Tarjouspyyntö
B
YAEV8CLBOX
-punainen--1.4 "--
Tarjouspyyntö
B
YAEV8CL
-punainen--1.4 "--
Tarjouspyyntö
D
YAEV4CL
-Keltainen--1.62 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
L
TN146
-sininen9.07 "-0.79 "--
Tarjouspyyntö
M
TN186
-punainen1/2 ""-0.76 "--
Tarjouspyyntö
O
YAE10NBOX
-Keltainen-0.39 "1.15 "--
Tarjouspyyntö
I
TN108
-Keltainen--1.12 "--
Tarjouspyyntö
I
TN106
-Keltainen8.6 "-1.12 "--
Tarjouspyyntö
I
TN1014
-Keltainen8.6 "-1.32 "--
Tarjouspyyntö
D
YAEV10T7
-Keltainen-0.27 "1.11 "--
Tarjouspyyntö
L
TN1414
-sininen9.07 "-1.08 "--
Tarjouspyyntö
P
KYLLÄ10N12
-Keltainen-0.4 "1.12 "--
Tarjouspyyntö
Q
YAE18N17
-punainen-0.21 "---
Tarjouspyyntö
A
YAEV10L36BOX
-Keltainen-0.34 "---
Tarjouspyyntö
D
YAEV10L36
-Keltainen-----
Tarjouspyyntö
R
YAE10N2
-Keltainen-0.53 "1.39 "5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
R
YAE10N
-Keltainen-0.39 "1.15 "--
Tarjouspyyntö
B
YAEV8CL1BOX
-punainen--1.47 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
Q
YAE18N
-punainen-0.39 "--0.36 "
Tarjouspyyntö
A
YAEV6CL1
-sininen--1.56 "--
Tarjouspyyntö
N
YAE14N43BOX
-sininen-0.27 "0.82 "--
Tarjouspyyntö
P
KYLLÄ10N13
-Keltainen-0.52 "1.32 "5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
E
YAE12N
-Vihreä-0.39 "1.06 "--
Tarjouspyyntö
Q
YAE18G43
-punainen-0.25 "---
Tarjouspyyntö
Q
YAE18N21
-punainen-0.27 "0.89 "--
Tarjouspyyntö
D
YAEV4CL4
-Keltainen--1.74 "5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
D
YAEV4CL2
-Keltainen--1.74 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
B
YAEV2CL1
-punainen---1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
S
YAEV1CL1
-Valkoinen--2.14 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
K
YAE12NBOX
-Vihreä-0.39 "1.06 "--
Tarjouspyyntö
A
YAEV14T5
-sininen-0.27 "--0.37 "
Tarjouspyyntö
I
TN1038
-Keltainen8.6 "-1.34 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
T
TN1810
-punainen120 VAC-0.91 "--
Tarjouspyyntö
L
TN144
-sininen9.07 "-0.79 "--
Tarjouspyyntö

Insulug -sarjan rengasliitin

Burndy Insulug -sarjan rengasliittimiä käytetään sähkö- ja elektroniikkasovelluksissa turvallisiin ja luotettaviin johtoliitäntöihin. Nämä rengasliittimet tarjoavat eristetyn ja kestävän ratkaisun eri komponenttien johtojen päättämiseen, mikä varmistaa turvalliset ja tehokkaat sähköliitännät. Näissä Insulug-sarjan rengasliittimissä on tarkasti muotoiltu suppilonmuotoinen sisääntulo, joka helpottaa langan työntämistä ja varmistaa tiukan istuvuuden ja estää langan vetäytymisen. Ne tarjoavat nailoneristeisen rakenteen, joka parantaa sähköeristystä ja suojaa mahdollisia oikosulkuja vastaan, mikä lisää turvallisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?