Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY WS-1 kulmakiinnitin 90 asteen kulmasinkki 3 tuuman korkki | AA8MEY 19C748

BESSEY WS-1 kulmakiinnike 90 asteen kulma sinkki 3 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AA8MEY Malli: WS-1Ristiviite: 19C748

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapidike
ToimintoKevyeen kiinnitykseen
Leuan pituus2.5 "
MateriaaliPainevalettu sinkki
Mitra kapasiteetti3 sisään.
Kara1 / 4 "
Kurkun syvyys1 / 2 "
Tyyppi90 asteen kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leuan korkeus (1/2 tuumaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY WS-1 kulmakiinnike 90 asteen kulma sinkki 3 tuuman korkki
€22.40 / yksikkö