Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1449-020 suora pistoke, 2 tuuman PVC | AF7QKM 22FN39

LASCO 1449-020 Suora pistoke, 2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QKM Malli: 1449-020Ristiviite: 22FN39
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
€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiliite
Pituus1.94 "
Max. Paine170 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.4
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 1449-005 Suora pistoke 1/2 tuuman PVC | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€1.92
LASCO 1449-007 Suora pistoke 3/4 tuuman PVC | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€2.24
LASCO 1449-010 Suora pistoke 1 tuuman PVC | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 astetta F1"€2.98
LASCO 1449-012 suora pistoke 1-1/4 tuuman PVC | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 astetta F1.25 "€3.08
LASCO 1449-015 suora pistoke 1-1/2 tuuman PVC | AF7QKL 22FN38 1449-0151.87 "200 psi @ 73 astetta F1.5 "€4.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1449-020 Suora pistoke, 2 tuuman PVC
€7.61 / yksikkö