Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1449-007 Suora pistoke 3/4 tuuman PVC | AF7QKH 22FN35

LASCO 1449-007 Suora pistoke, 3/4 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QKH Malli: 1449-007Ristiviite: 22FN35

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiliite
Pituus1.68 "
Max. Paine280 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 1449-005 Suora pistoke 1/2 tuuman PVC | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€1.92
LASCO 1449-010 Suora pistoke 1 tuuman PVC | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 astetta F1"€2.98
LASCO 1449-012 suora pistoke 1-1/4 tuuman PVC | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 astetta F1.25 "€3.08
LASCO 1449-015 suora pistoke 1-1/2 tuuman PVC | AF7QKL 22FN38 1449-0151.87 "200 psi @ 73 astetta F1.5 "€4.27
LASCO 1449-020 suora pistoke, 2 tuuman PVC | AF7QKM 22FN39 1449-0201.94 "170 psi @ 73 astetta F2"€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1449-007 Suora pistoke, 3/4 tuuman PVC
€2.24 / yksikkö