Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXK420-20 -virtamittari, johdinjohtimella, kiinteä ydin, alue 0 - 20 A | CE4VMG

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXK420-20 Virta-anturi, Johdolla, Täysydin, Alue 0 - 20 A

Varastossa
Tuote: CE4VMG Malli: RIBXK420-20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta-anturi
Anturialue0-20A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0801
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIBXK420-20 virta-anturi on suunniteltu tarkkaan virran valvontaan ja ohjaukseen valmistus-, energia- ja automaatiosektorilla. Sitä käytetään LVI-järjestelmissä ja teollisuuskoneissa estämään ylikuormituksia ja mahdollisia laitevaurioita.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vankka ydinrakenne, joka varmistaa vankan ja vakaan virrantunnistuksen erilaisissa sovelluksissa.
  • Tämä RIB-virta-anturi on analoginen ja tarjoaa tarkat ja jatkuvat valvontaominaisuudet.
  • Siinä on 4 - 20 mA lähtöalue, joka tarjoaa standardoidun signaalin saumattomaan integrointiin ohjausjärjestelmiin.
  • Tämä RIB-virta-anturi on varustettu johtojohdoilla, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja liittämisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Functional Devices RIBXK420-20 -virtaanturin käyttövirta?

V. Sen käyttövirrat vaihtelevat välillä 0 - 20 A.

K. Kuinka minun pitäisi kantaa tätä virta-anturia kuljetusta varten?

A. Käsittele anturia varovasti kuljetuksen aikana. Käytä alkuperäistä pakkausta, jos sellainen on saatavilla, tai kiinnitä se pehmustettuun astiaan fyysisten vaurioiden välttämiseksi. Vältä altistamasta sitä äärimmäisille lämpötiloille tai liialliselle tärinälle.

K. Mitä huoltoa tarvitaan Functional Devices RIBXK420-20 -anturille?

A. Tarkasta anturi säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Puhdista pinta tarvittaessa ja tarkista liitäntöjen kireys. Säännöllinen kalibrointi saattaa olla tarpeen optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXK420-100 -virtalähetin, johdinjohdolla, kiinteäydininen, alue 0 - 100 A | CE4VMF RIBXK420-1000-100A€45.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXK420-50 Virta-anturi, Johdolla, Täysydin, Alue 0 - 50 A | CE4VMH RIBXK420-500-50A€45.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXK420-20 Virta-anturi, Johdolla, Täysydin, Alue 0 - 20 A
€42.73 / yksikkö