Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 Ruostumaton teräs Kiillotettu | AD2QFB 3TJN9

LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 ruostumaton teräs kiillotettu

Varastossa
Tuote: AD2QFB Malli: HP-AK50Ristiviite: 3TJN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niittihihna
Suorittaa loppuunKiiltävä
Hasp-tyyliTavanomainen
Korkeus5 / 8 "
Pituus2 1 / 64 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
LAMPPU HP-635 -hitsauskannatin, kiinteä 316 ruostumaton teräs | AD2QET 3TJN1 HP-635Sähkökiillotettu51 / 64 "3.5 "316 Ruostumaton teräs1.5 "€29.68
LAMPPU HP-645 -hitsattu kiinteä 316-ruostumaton teräs | AD2QEV 3TJN3 HP-645Sähkökiillotettu51 / 64 "4.5 "316 Ruostumaton teräs1.5 "€38.12
LAMPPU HP-660 -hitsauskannatin, kiinteä 316 ruostumaton teräs | AD2QEY 3TJN6 HP-660Sähkökiillotettu51 / 64 "6"316 Ruostumaton teräs2"€52.87
LAMPPU HP-AK65 Hasp Fixed 304 Ruostumaton teräs Kiillotettu | AD2QFC 3TJP1 HP-AK65Kiiltävä51 / 64 "2.593304 Ruostumaton teräs61 / 64 "€37.89
LAMP HP-AK75 Hasp Fixed 304 ruostumaton teräs kiillotettu | AD2QFD 3TJP2 HP-AK75Kiiltävä1"2 63 / 64 "304 Ruostumaton teräs1 3 / 64 "€53.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 ruostumaton teräs kiillotettu
€37.39 / yksikkö