GUARDIAN EQUIPMENT Hätäsuihkut


Suodattaa
Kahva Pituus: 29 " , Kahvan materiaali: Ruostumaton teräs , Pään halkaisija: 10 " , Imuaukon koko: 1" , Ulostulon koko: Ei sisälly , Suihkupään halk.: 10 " , Suihkuventtiilin koko: 1"
TyyliMalliVedä sauvaaTyyppiVirtausnopeusHinta (ei alv)
A
G1635SSH
--30 gpm€472.67
B
G1643SSH
--30 gpm€563.55
C
G1691
--30 gpm€1,033.91
D
G1635
--30 gpm€382.62
E
G1692
--30 gpm€739.04
F
G1662
--30 gpm€915.04
G
G1643
--30 gpm€398.63
H
G1662SSH
--30 gpm€968.81
I
GFR 1205
-Vaakasuoraan asennettu-€717.90
Tarjouspyyntö
J
G1643PCC
29 "Ilman kasteluletkua20 gpm€707.03
Tarjouspyyntö
K
G1641
29 "Vaakasuoraan asennettu20 gpm€694.32
Tarjouspyyntö
L
G1696
29 "Ilmainen pysyvä20 gpm€2,420.52
Tarjouspyyntö
M
G1629
43 "Syvennys asennettu20 gpm€559.84
Tarjouspyyntö
N
G1658
63 1 / 2 "Osittain piilossa20 gpm€912.76
Tarjouspyyntö

Hätäsuihkut

Guardian Equipment -suihkut on suunniteltu silmien ja kehon epäpuhtauksien pesemiseen ja huuhteluun, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai pysyviä vaurioita. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi laboratorioissa, kemiantehtaissa, myllyissä ja muissa saastuneissa ympäristöissä, joissa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja tai höyryjä. Nämä muovi- tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut suihkupäät tuottavat tasaisen vesimäärän enintään 30 GPM: n virtausnopeudella ja on varustettu vetokahvalla helppoa käyttöä varten. Valitse laaja valikoima ANSI-luokiteltuja suihkuja, jotka ovat saatavana pysty-, vaaka-, lattia- ja upotettuina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?