Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE 99H Teollisuustermostaatti 316 Ruostumaton teräs AC8WUN 3EJJ7

SPENCE 99H Industrial Thermowell 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8WUN Malli: 99HRistiviite: 3EJJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€676.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden lämpöputki
rakentaminen316 Ruostumaton teräs
Lisäyksen pituus10.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMateriaaliHinta
SPENCE 99B Teollinen suojatasku messinki | AC8WUM 3EJJ6 99BMessinkiMessinki€346.08
SPENCE 99J Teollinen suojatasku messinki | AC8WUP 3EJJ8 99JMessinkiMessinki€349.47
SPENCE 99Q Teollisuustermostaatti 316 Ruostumaton teräs AC8WUQ 3EJJ9 99Q316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€857.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE 99H Industrial Thermowell 316 ruostumaton teräs
€676.62 / yksikkö