Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HP-645 -hitsattu kiinteä 316-ruostumaton teräs | AD2QEV 3TJN3

LAMP HP-645 Weld On Hasp Fixed 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD2QEV Malli: HP-645Ristiviite: 3TJN3
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
€38.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niittihihna
Suorittaa loppuunSähkökiillotettu
Hasp-tyyliHitsattava
Korkeus51 / 64 "
Pituus4.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Sakkeli Dia.13 / 64 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
LAMPPU HP-635 -hitsauskannatin, kiinteä 316 ruostumaton teräs | AD2QET 3TJN1 HP-635Sähkökiillotettu51 / 64 "3.5 "316 Ruostumaton teräs1.5 "€29.68
LAMPPU HP-660 -hitsauskannatin, kiinteä 316 ruostumaton teräs | AD2QEY 3TJN6 HP-660Sähkökiillotettu51 / 64 "6"316 Ruostumaton teräs2"€52.87
LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 Ruostumaton teräs Kiillotettu | AD2QFB 3TJN9 HP-AK50Kiiltävä5 / 8 "2 1 / 64 "304 Ruostumaton teräs7 / 8 "€37.39
LAMPPU HP-AK65 Hasp Fixed 304 Ruostumaton teräs Kiillotettu | AD2QFC 3TJP1 HP-AK65Kiiltävä51 / 64 "2.593304 Ruostumaton teräs61 / 64 "€37.89
LAMP HP-AK75 Hasp Fixed 304 ruostumaton teräs kiillotettu | AD2QFD 3TJP2 HP-AK75Kiiltävä1"2 63 / 64 "304 Ruostumaton teräs1 3 / 64 "€53.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HP-645 Weld On Hasp Fixed 316 ruostumaton teräs
€38.12 / yksikkö