Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HP-65 Hasp pyörivä silmä 304 ruostumaton teräs | AD2QEX 3TJN5

LAMP HP-65 Hasp Rotating Eye 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD2QEX Malli: HP-65Ristiviite: 3TJN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä silmähanka
Suorittaa loppuunKiiltävä
Hasp-tyyliTavanomainen
Korkeus7 / 8 "
Pituus2 9 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Sakkeli Dia.13 / 64 "
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
LAMPPU HP-100 Hasp pyörivä silmä 304 ruostumaton teräs | AD2QEN 3TJL6 HP-100Kiiltävä1.156 "3 15 / 16 "304 Ruostumaton teräs1 25 / 64 "€73.74
LAMP HP-120 Hasp pyörivä silmä 304 ruostumaton teräs | AD2QEP 3TJL7 HP-120Kiiltävä1.156 "4 23 / 32 "304 Ruostumaton teräs1 37 / 64 "€90.58
LAMP HP-40 Hasp pyörivä silmä 304 ruostumaton teräs | AD2QEQ 3TJL8 HP-40Kiiltävä7 / 8 "1 37 / 64 "304 Ruostumaton teräs7 / 8 "€21.66
LAMPPU HP-50 Hasp -pyörivä silmä 304 ruostumaton teräs | AD2QER 3TJL9 HP-50Kiiltävä7 / 8 "1 31 / 32 "304 Ruostumaton teräs7 / 8 "€22.55
LAMPPU HP-635S Hasp pyörivä silmä 316 ruostumaton teräs | AD2QEU 3TJN2 HP-635SSähkökiillotettu1.156 "3.5 "316 Ruostumaton teräs1.5 "€43.42
LAMPPU HP-645S Hasp pyörivä silmä 316 ruostumaton teräs | AD2QEW 3TJN4 HP-645SSähkökiillotettu1 19 / 64 "4.5 "316 Ruostumaton teräs1.5 "€49.63
LAMPPU HP-660S Hasp Rotary Eye 316 Ruostumaton Teräs | AD2QEZ 3TJN7 HP-660SSähkökiillotettu1.156 "6"316 Ruostumaton teräs2"€73.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HP-65 Hasp Rotating Eye 304 ruostumaton teräs
€25.34 / yksikkö