Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU ESN-195 / BLK tarttumissalpa vedä-avaa-jousi 7.7 paunaa. | AE3QAH 5ENU1

LAMP ESN-195/BLK tartuntaholkki Avattava jousi 7.7 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3QAH Malli: ESN-195/BLKRistiviite: 5ENU1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
Saaliin pituus1 29 / 64 "
Saaliin leveys1.437 "
SulkemistyyppiKevät
VäriMusta
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliPolyasetaali
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima7.7 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysTarvikkeetMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
LAMPPU MC-28 / BLK Tartu kiinni avautuvaan jouseen 6.6 paunaa. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "MukanaMuovi31 / 64 "1.031 "€8.86
LAMPPU MC-37 / BLK-1 Tartu kiinni avautuvaan jouseen 17.6 paunaa. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "MukanaMuovi25 / 32 "1.25 "€10.42
LAMPUN PR-4PK tartuntasalpa vedä-avaa-jousi 2.6 paunaa. | AE3QBC 5FI3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Ei sisällyMuovi-13 / 16 "€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP ESN-195/BLK tartuntaholkki Avattava jousi 7.7 Lb.
€5.89 / yksikkö