Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU MC-37 / BLK-1 Tartu kiinni avautuvaan jouseen 17.6 paunaa. | AE3DGD 5CJA4

LAMP MC-37/BLK-1 Tartuntakappi Push-to-avoin jousi 17.6 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3DGD Malli: MC-37/BLK-1Ristiviite: 5CJA4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
Saaliin pituus2.25 "
Saalisprojektio35 / 64 "
Saaliin leveys1.5 "
SulkemistyyppiKevät
VäriMusta
TarvikkeetMukana
MateriaaliMuovi
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoPush-to-Open
Vedä voima17.6 lb
Lakon korkeus25 / 32 "
Lakon pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysTarvikkeetMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
LAMPPU MC-28 / BLK Tartu kiinni avautuvaan jouseen 6.6 paunaa. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "MukanaMuovi31 / 64 "1.031 "€8.86
LAMPPU ESN-195 / BLK tarttumissalpa vedä-avaa-jousi 7.7 paunaa. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Ei sisällyPolyasetaali--€5.89
LAMPUN PR-4PK tartuntasalpa vedä-avaa-jousi 2.6 paunaa. | AE3QBC 5FI3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Ei sisällyMuovi-13 / 16 "€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP MC-37/BLK-1 Tartuntakappi Push-to-avoin jousi 17.6 Lb.
€10.42 / yksikkö