Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPUN PR-4PK tartuntasalpa vedä-avaa-jousi 2.6 paunaa. | AE3QBC 5FI3

LAMP PR-4PK Tartuntalpa Vedettävä auki jousi 2.6 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3QBC Malli: PR-4PKRistiviite: 5FIW3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
Saaliin pituus25 / 32 "
Saaliin leveys23 / 64 "
SulkemistyyppiKevät
VäriMusta
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliMuovi
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima2.6 lb
Lakon pituus13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysTarvikkeetMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
LAMPPU MC-28 / BLK Tartu kiinni avautuvaan jouseen 6.6 paunaa. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "MukanaMuovi31 / 64 "1.031 "€8.86
LAMPPU MC-37 / BLK-1 Tartu kiinni avautuvaan jouseen 17.6 paunaa. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "MukanaMuovi25 / 32 "1.25 "€10.42
LAMPPU ESN-195 / BLK tarttumissalpa vedä-avaa-jousi 7.7 paunaa. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Ei sisällyPolyasetaali--€5.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP PR-4PK Tartuntalpa Vedettävä auki jousi 2.6 Lb.
€2.40 / yksikkö