Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP 304B-C46 / 9 Piilotettu jousisarana ruostumatonta terästä AE2AUK 4WDT9

LAMP 304B-C46/9 Piilotettu jousisarana ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2AUK Malli: 304B-C46/9Ristiviite: 4WDT9
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
€22.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu jousen sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus1.5 "
Ovilehden leveys2 11 / 64 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus1 41 / 64 "
Kehyksen lehden leveys1 57 / 64 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2 9 / 64 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.625
Kantavuus15 lb / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPuoli pintaa
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata100 Tutkinnot
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LAMP 304B-C46 / 14 Piilotettu jousisarana ruostumatonta terästä AE2AUH 4WDT7 304B-C46 / 14€19.60
LAMP 304B-C46 / 19 Piilotettu jousisarana ruostumatonta terästä AE2AUJ 4WDT8 304B-C46 / 19€22.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP 304B-C46/9 Piilotettu jousisarana ruostumatonta terästä
€22.33 / yksikkö