LAKELAND LS7428-4XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 4XL | AH2MYT 29WT79

LAKELAND LS7428-4XB Palonkestävä hupullinen haalari sininen elastinen 4XL

Varastossa
Tuote: AH2MYT Malli: LS7428-4XBRistiviite: 29WT79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinkestävä hupullinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
Värisininen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.4 oz.
Sopii rinnan kokoon60 "- 64"
Sopii vyötärön kokoon54 "- 56"
sisäsauma33 "
MateriaaliPyrolon (R) Plus 2
Sauman tyyliYhdistetty
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
LAKELAND LS7428-LGB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen L | AH2MYN 29WT75 LS7428-LGB48 "- 50"44 "- 46"29 "L€16.45
LAKELAND LS7428-XLB Liekinkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen XL AH2MYP 29WT76 LS7428-XLB50 "- 52"46 "- 48"29 "XL€16.39
LAKELAND LS7428-2XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 2XL | AH2MYQ 29WT77 LS7428-2XB54 "- 56"48 "- 50"30.5 "2XL€16.43
LAKELAND LS7428-3XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 3XL | AH2MYR 29WT78 LS7428-3XB56 "- 58"50 "- 52"31.5 "3XL€16.87
LAKELAND LS7428-5XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 5XL | AH2MYU 29WT80 LS7428-5XB64 "- 66"58 "- 60"33.5 "5XL€21.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND LS7428-4XB Palonkestävä hupullinen haalari sininen elastinen 4XL
€19.64 / yksikkö