Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JP03 digitaalinen painemittari 1/4 tuuman NPT | AH6XFD

GROZ 36JP03 digitaalinen painemittari 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AH6XFD Malli: 36JP03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus+/- 2.00% lukemasta
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko1.25 "
näyttöDigitaalinen
NäyttöyksikötPsi, palkki, mPa, kg/cm2
Mittarin tyyppiDigitaalinen painemittari
Muistin tallennusEi
Käyttölämpötila alue14 astetta 140 astetta F
Powered ByLithium Ion Battery
alue0 - 145 psi
päätöslauselma0.100
Pistorasian materiaaliAlumiini
Kostutetut materiaalitAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JP03 digitaalinen painemittari 1/4 tuuman NPT
€85.10 / yksikkö