LAKELAND LS7428-2XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 2XL | AH2MYQ 29WT77

LAKELAND LS7428-2XB Palonkestävä hupullinen haalari sininen elastinen 2XL

Varastossa
Tuote: AH2MYQ Malli: LS7428-2XBRistiviite: 29WT77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinkestävä hupullinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
Värisininen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.4 oz.
Sopii rinnan kokoon54 "- 56"
Sopii vyötärön kokoon48 "- 50"
sisäsauma30.5 "
MateriaaliPyrolon (R) Plus 2
Sauman tyyliYhdistetty
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.12
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
LAKELAND LS7428-LGB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen L | AH2MYN 29WT75 LS7428-LGB48 "- 50"44 "- 46"29 "L€16.12
LAKELAND LS7428-XLB Liekinkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen XL AH2MYP 29WT76 LS7428-XLB50 "- 52"46 "- 48"29 "XL€16.07
LAKELAND LS7428-3XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 3XL | AH2MYR 29WT78 LS7428-3XB56 "- 58"50 "- 52"31.5 "3XL€16.52
LAKELAND LS7428-4XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 4XL | AH2MYT 29WT79 LS7428-4XB60 "- 64"54 "- 56"33 "4XL€19.24
LAKELAND LS7428-5XB Palonkestävä hupullinen haalari Sininen Elastinen 5XL | AH2MYU 29WT80 LS7428-5XB64 "- 66"58 "- 60"33.5 "5XL€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND LS7428-2XB Palonkestävä hupullinen haalari sininen elastinen 2XL
€16.10 / yksikkö