Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 81-8CC-4 läppäkortti 13-1 / 2 tuumaa x 13-1 / 2 tuumaa alumiini | AH6GGB 35ZG69

LABELMASTER 81-8CC-4 käännettävä kyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa aluna

Varastossa
Tuote: AH6GGB Malli: 81-8CC-4Ristiviite: 35ZG69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä juliste
luokka2, 3, 5.1, 6, 7
Korkeus13.5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen, vihreä, keltainen
MateriaaliAlumiini
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSelite / taustaväriHinta
LABELMASTER 126CT-OX kääntötaulu 13-1 / 2 tuumaa x 13-1 / 2 tuumaa alumiini | AH6GGL 35ZG78 126CT-OX3, 5.1, 6, 8Musta / punainen, valkoinen, keltainen€106.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 81-8CC-4 käännettävä kyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa aluna
€66.78 / yksikkö