Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 126CT-OX kääntötaulu 13-1 / 2 tuumaa x 13-1 / 2 tuumaa alumiini | AH6GGL 35ZG78

LABELMASTER 126CT-OX Flip Kiltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa aluna

Varastossa
Tuote: AH6GGL Malli: 126CT-OXRistiviite: 35ZG78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä juliste
luokka3, 5.1, 6, 8
Korkeus13.5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen, keltainen
MateriaaliAlumiini
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9662
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSelite / taustaväriHinta
LABELMASTER 81-8CC-4 läppäkortti 13-1 / 2 tuumaa x 13-1 / 2 tuumaa alumiini | AH6GGB 35ZG69 81-8CC-42, 3, 5.1, 6, 7Musta / punainen, valkoinen, vihreä, keltainen€66.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 126CT-OX Flip Kiltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa aluna
€106.92 / yksikkö