Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 7541200 pikapakastus 2000 ml 380 mm H | AJ2KPF 9DY09

LABCONCO 7541200 Pikapakastuspullo 2000 ml 380 mm K

Varastossa
Tuote: AJ2KPF Malli: 7541200Ristiviite: 9DY09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€925.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastepullo
Koko2000mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 380 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LABCONCO 7541000 pikapakastus 1200 ml 240 mm H | AJ2KHE 8CFM1 75410001200mL€750.20
LABCONCO 7540600 pikapakastus 300 ml 145 mm H | AJ2KLR 8TKV4 7540600300mL€500.76
LABCONCO 7540900 pikapakastus 900 ml 190 mm H | AJ2KQV 9K446 7540900-€671.82
LABCONCO 7540300 pikapakastus 120 ml 68 mm H | AJ2KRT 9NUL3 7540300120mL€412.82
LABCONCO 7540800 pikapakastus 600 ml 135 mm H | AJ2KRU 9NUL4 7540800600mL€619.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7541200 Pikapakastuspullo 2000 ml 380 mm K
€925.30 / yksikkö