LABCONCO 3944301 Esittelykupu 23 x 32 x 36 tuumaa | AJ2KHT 8DLP0

LABCONCO 3944301 Esittelykupu 23 x 32 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KHT Malli: 3944301Ristiviite: 8DLP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,793.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProtector-esittelyhuppu
Syvyys23 "
Korkeus32 "
Leveys36ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
LABCONCO 3944300 Esittelyhuppu 23 x 23 x 36 tuumaa | AJ2KNX 9CNJ9 394430022.75 "36 "€6,780.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3944301 Esittelykupu 23 x 32 x 36 tuumaa
€6,793.13 / yksikkö