LABCONCO 3944300 Esittelyhuppu 23 x 23 x 36 tuumaa | AJ2KNX 9CNJ9

LABCONCO 3944300 Esittelykupu 23 x 23 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KNX Malli: 3944300Ristiviite: 9CNJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,780.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProtector-esittelyhuppu
Syvyys23 "
Korkeus22.75 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
LABCONCO 3944301 Esittelykupu 23 x 32 x 36 tuumaa | AJ2KHT 8DLP0 394430132 "36ft.€6,793.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3944300 Esittelykupu 23 x 23 x 36 tuumaa
€6,780.90 / yksikkö