Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MGML5TS urospuoliset nastat / PTFE-rodun pää vasen 13mm | AC8EWJ 39N523

QA1 MGML5TS Urosnasta Ss/ptfe Race-tangon pää, vasen 13 mm

Varastossa
Tuote: AC8EWJ Malli: MGML5TSRistiviite: 39N523

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS / PTFE-rodun pää
pallo440C SS pallomainen
Laakerit440C SS pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM5 x 0.8
Mitat B9mm
Mitat C13mm
Mitat E16mm
Mitat G33mm
Mitat H20mm
Ulottuvuus J41mm
Mitat N8mm
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Maks. Kulmapoikkeama22 Tutkinnot
Nastan pituus13mm
KierreVasen käsi
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiMies nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AMitat BNastan pituusKierreKierteen kokoMitat CMitat EHinta
QA1 MGMR5TS urospultit S / PTFE Raidetangon pää Oikea 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 TutkinnotM5 x 0.89mm13mmOikea käsiM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGML6TS urospultit Ss / ptfe Race Rod End Vasen 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 TutkinnotM6 x 1.010mm14mmVasen käsiM6 x 114mm19mm€68.88
QA1 MGMR8TS Urostappi Ss/ptfe Race Rod End Oikea 17.5mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 TutkinnotM8 x 1.2512mm17.5mmOikea käsiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€81.45
QA1 MGML8TS urospultit Ss / ptfe Raidetangon pää vasen 17.5mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 TutkinnotM8 x 1.2512mm17.5mmVasen käsiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€81.45
QA1 MGMR10TS Urostappi Ss/ptfe Race Rod End Oikea 23mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 TutkinnotM10 x 1.516.5mm23mmOikea käsiM10 x 1.523mm27mm€116.10
QA1 MGML10TS urospuoliset nastat / PTFE-lenkkitangot vasen 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 TutkinnotM10 x 1.516.5mm23mmVasen käsiM10 x 1.523mm27mm€116.10
QA1 MGMR12TS urospuoliset nastat / PTFE-ajotangonpää Oikea 28.5mm | AC8EWQ 39N530 MGMR12TS27 TutkinnotM12 x 1.7519.5mm28.5mmOikea käsiM12 x 1.7528.5mm30mm€46.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MGML5TS Urosnasta Ss/ptfe Race-tangon pää, vasen 13 mm
€15.51 / yksikkö