Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 8AXC9 Pullo polypropeenia, leveä suu 8 unssia 12 kpl | AF3QJZ

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 pullo polypropeenia, leveä suu, 8 unssia 12 kpl

Varastossa
Tuote: AF3QJZ Malli: 8AXC9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko250 ml / 8 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2 3 / 10 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus5 7 / 10 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoR45
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 8AX98 Pullo kapea suu 4 unssia 4 kpl - pakkaus 12 | AF3QJV 8AX98125 ml / 4 oz.2"4 1 / 10 "KapeaR2812€50.96
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 8AXC6 Pullon kapea suu 16 unssia 12 kpl | AF3QJW 8AXC6500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6 2 / 5 "KapeaR2812€114.62
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 8AXC7 Pullo kapea suu 1000 Ml polypropyleeni Lss - 6 kpl pakkaus | AF3QJX 8AXC71,000 ml / 32 oz.3.5 "8"KapeaR286€90.21
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 8AXC8 Pullo kapea suu 2000 Ml polypropyleeni Lss - 6 kpl pakkaus | AF3QJY 8AXC82,000 ml / 64 oz.4 7 / 10 "9.375 "KapeaR386€217.67
LAB TURVALLISUUS 8TLK0 Pullo Leveä suu Polypropeeni 125 ml - 12 kpl | AF4DYE 8 TLK0125 ml / 4 oz.2"4"LeveäR3812€62.21
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 8ZAT3 Polypullot 1000ml / 32 Unssi - Pakkaus 6 | AF4KGM 8ZAT31,000 ml / 32 oz.3.5 "8.125 "LeveäR656€101.29
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 9AA07 Pullo kapea suu 250 Ml polypropyleeni Lss - pakkaus 12 | AF4LEP 9AA07250 ml / 8 oz.2 2 / 5 "5 3 / 5 "KapeaR2812€72.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 pullo polypropeenia, leveä suu, 8 unssia 12 kpl
€98.16 /pakkaus