Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 542192608 Suodatinpakkaus käytettäväksi tuotenumerolla K750 | AC2MWR 2LDT7

HUSQVARNA 542192608 Suodatinsarja käytettäväksi valmistajanro K750 kanssa

Varastossa
Tuote: AC2MWR Malli: 542192608Ristiviite: 2LDT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus4"
Pituus12 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
HUSQVARNA 574362302 Paperisuodatin käytettäväksi tuotenumerolla K760 | AE6YHF 5VYC7 5743623022.5 "Ilmansuodatin4.5 "4"€77.18
HUSQVARNA 510244106 Ilmansuodatin, pituus 7 tuumaa, leveys 6 tuumaa, korkeus 3 tuumaa | CP6BYG 54HR38 510244106-Ilmansuodatin--€89.97
HUSQVARNA 510244105 Ilmansuodatin | CR3WBF 40ZU67 510244105-Ilmansuodatin--€89.28
HUSQVARNA 590427701 ilmanpesuri Hepa-suodatin, luokittelematon, 99.99 % suodattimen tehokkuus | CT7LJD 786EH1 590427701-HEPA-suodatin--€735.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 542192608 Suodatinsarja käytettäväksi valmistajanro K750 kanssa
€116.79 / yksikkö