LABATURVALLISUUS 49X569 Petrimalja 150 x 15mm polystyreeni - 200 kpl pakkaus | AD6RKL

LAB SAFETY SUPPLY 49 x 569 petrimalja 150 x 15 mm polystyreeni - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD6RKL Malli: 49X569

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Kulttuurialue per kaivo154 cm²
Mitat150 x 15 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus184mL
Tilavuus184mL
Työmäärä kuoppaa kohti184mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.996
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 49X568 Petri-astia 90 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl: n pakkaus | AD6RKK 49X56890 x 15 mm65mL500€136.21
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 49X570 Petri-astia 60 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl: n pakkaus | AD6RKM 49X57060 x 15 mm28mL500€106.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49 x 569 petrimalja 150 x 15 mm polystyreeni - 200 kpl
€195.94 /pakkaus