LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 49X570 Petri-astia 60 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl: n pakkaus | AD6RKM

LAB SAFETY SUPPLY 49 x 570 petrimalja 60 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AD6RKM Malli: 49X570

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Kulttuurialue per kaivo24 cm²
Mitat60 x 15 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus28mL
Tilavuus28mL
Työmäärä kuoppaa kohti28mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2955
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 49X568 Petri-astia 90 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl: n pakkaus | AD6RKK 49X56890 x 15 mm65mL500€136.21
LABATURVALLISUUS 49X569 Petrimalja 150 x 15mm polystyreeni - 200 kpl pakkaus | AD6RKL 49X569150 x 15 mm184mL200€195.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49 x 570 petrimalja 60 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl
€106.19 /pakkaus