LAB: N TURVALLISUUSTARVIKKEET 49H040 Carboy Tubulation 5.28 Gallon Pp | AD6REG

LAB SAFETY SUPPLY 49H040 Carboy Tubulation 5.28 Gallon Pp

Varastossa
Tuote: AD6REG Malli: 49H040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaKyllä
Reunuksen kapasiteetti6.07 gal.
Koko5.28 gal.
Sulkemiskoko83mm
VäriLäpikuultava
Korkeus20 13 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
TyyppiTubulaatio
Leveys11 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.994
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H011 Carboy 5.28 Gallon Ldpe | AD6RDA 49H0115.28 gal.21.63 "Matalan tiheyden polyeteeni-11 7 / 32 "€94.88
TYÖTURVALLISUUDEN TARVIKKEET 49H012 Carboy 13.20 Gallon Ldpe | AD6RDB 49H01213.20 gal.26.187 "Matalan tiheyden polyeteeni-14 13 / 16 "€195.26
LAB -TURVALLISUUSTOIMITUS 49H013 Carboy 2.64 Gallon Ldpe | AD6RDC 49H0132.64 gal.14 13 / 16 "Matalan tiheyden polyeteeni-9 13 / 16 "€67.95
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H016 Carboy 5.28 Gallon Pp | AD6RDF 49H0165.28 gal.21.63 "polypropeeni-11 7 / 32 "€95.27
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H020 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallon Pp AD6RDK 49H0202.64 gal.13.375 "polypropeeniLeveä suu9 13 / 16 "€71.32
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H021 Carboy Wide Mouth 5.28 Gallon Pp | AD6RDL 49H0215.28 gal.18.593polypropeeniLeveä suu11 7 / 32 "€100.88
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 49H028 Carboy Heavy-duty Polypropylene 2.64 Gallon | AD6RDU 49H0282.64 gal.14 13 / 16 "PPRaskas9 13 / 16 "€135.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H040 Carboy Tubulation 5.28 Gallon Pp
€124.06 / yksikkö