Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H020 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallon Pp AD6RDK

LAB SAFETY SUPPLY 49H020 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallona Pp

Varastossa
Tuote: AD6RDK Malli: 49H020

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaKyllä
Reunuksen kapasiteetti3.06 gal.
Koko2.64 gal.
Sulkemiskoko100mm
VäriLäpikuultava
Korkeus13.375 "
Materiaalipolypropeeni
TyyppiLeveä suu
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7505
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H011 Carboy 5.28 Gallon Ldpe | AD6RDA 49H0115.28 gal.21.63 "Matalan tiheyden polyeteeni-11 7 / 32 "€94.88
TYÖTURVALLISUUDEN TARVIKKEET 49H012 Carboy 13.20 Gallon Ldpe | AD6RDB 49H01213.20 gal.26.187 "Matalan tiheyden polyeteeni-14 13 / 16 "€195.26
LAB -TURVALLISUUSTOIMITUS 49H013 Carboy 2.64 Gallon Ldpe | AD6RDC 49H0132.64 gal.14 13 / 16 "Matalan tiheyden polyeteeni-9 13 / 16 "€67.95
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H016 Carboy 5.28 Gallon Pp | AD6RDF 49H0165.28 gal.21.63 "polypropeeni-11 7 / 32 "€95.27
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H021 Carboy Wide Mouth 5.28 Gallon Pp | AD6RDL 49H0215.28 gal.18.593polypropeeniLeveä suu11 7 / 32 "€100.88
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 49H028 Carboy Heavy-duty Polypropylene 2.64 Gallon | AD6RDU 49H0282.64 gal.14 13 / 16 "PPRaskas9 13 / 16 "€135.38
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 49H029 Carboy Heavy-duty Polypropylene 5.28 Gallon | AD6RDV 49H0295.28 gal.20 13 / 32 "PPRaskas11 7 / 32 "€170.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H020 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallona Pp
€71.32 / yksikkö