LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 49H028 Carboy Heavy-duty Polypropylene 2.64 Gallon | AD6RDU

LAB SAFETY SUPPLY 49H028 Carboy Heavy Duty Polypropylene 2.64 Gallona

Varastossa
Tuote: AD6RDU Malli: 49H028

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
Reunuksen kapasiteetti3.12 gal.
Koko2.64 gal.
Sulkemiskoko83mm
VäriLäpikuultava
Korkeus14 13 / 16 "
MateriaaliPP
TyyppiRaskas
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H011 Carboy 5.28 Gallon Ldpe | AD6RDA 49H0115.28 gal.21.63 "Matalan tiheyden polyeteeni-11 7 / 32 "€94.88
TYÖTURVALLISUUDEN TARVIKKEET 49H012 Carboy 13.20 Gallon Ldpe | AD6RDB 49H01213.20 gal.26.187 "Matalan tiheyden polyeteeni-14 13 / 16 "€195.26
LAB -TURVALLISUUSTOIMITUS 49H013 Carboy 2.64 Gallon Ldpe | AD6RDC 49H0132.64 gal.14 13 / 16 "Matalan tiheyden polyeteeni-9 13 / 16 "€67.95
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H016 Carboy 5.28 Gallon Pp | AD6RDF 49H0165.28 gal.21.63 "polypropeeni-11 7 / 32 "€95.27
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H020 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallon Pp AD6RDK 49H0202.64 gal.13.375 "polypropeeniLeveä suu9 13 / 16 "€71.32
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 49H021 Carboy Wide Mouth 5.28 Gallon Pp | AD6RDL 49H0215.28 gal.18.593polypropeeniLeveä suu11 7 / 32 "€100.88
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 49H029 Carboy Heavy-duty Polypropylene 5.28 Gallon | AD6RDV 49H0295.28 gal.20 13 / 32 "PPRaskas11 7 / 32 "€170.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H028 Carboy Heavy Duty Polypropylene 2.64 Gallona
€135.38 / yksikkö