LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 46Z323 Tyhjiöjakoputki Psf-suppilo 6-paikkainen AD6PLF

LAB SAFETY SUPPLY 46Z323 Tyhjiöjakotukki Psf-suppilo 6-paikkainen

Varastossa
Tuote: AD6PLF Malli: 46Z323

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,482.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukanava, autoklaavissa
Koko6-paikkainen
MateriaaliSS / PTFE / PSF
Koko38.5 x 9.8 x 9.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.976
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 46Z322 Tyhjiöjakoputki Psf-suppilo, 3-paikkainen AD6PLE 46Z3223-paikkainen22.8 x 9.8 x 9.8 "€3,785.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 46Z323 Tyhjiöjakotukki Psf-suppilo 6-paikkainen
€7,482.94 / yksikkö