LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 46Z322 Tyhjiöjakoputki Psf-suppilo, 3-paikkainen AD6PLE

LAB SAFETY SUPPLY 46Z322 Tyhjiöjakotukki Psf-suppilo 3-paikkainen

Varastossa
Tuote: AD6PLE Malli: 46Z322

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,785.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukanava, autoklaavissa
Koko3-paikkainen
MateriaaliSS / PTFE / PSF
Koko22.8 x 9.8 x 9.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 46Z323 Tyhjiöjakoputki Psf-suppilo 6-paikkainen AD6PLF 46Z3236-paikkainen38.5 x 9.8 x 9.8 "€7,482.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 46Z322 Tyhjiöjakotukki Psf-suppilo 3-paikkainen
€3,785.17 / yksikkö