Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUS 29PD17 Alusta muovi 3-15/16 tuumaa | AB8VUD

LAB SAFETY SUPPLY 29PD17 Alusta muovi 3-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VUD Malli: 29PD17

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
MateriaaliMuovi
Akselin dia.3-15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LAB TURVALLISUUS 29PD20 Alustan kumi 3-15/16 tuumaa | AB8VUG 29 PD20Kumi€13.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 29PD17 Alusta muovi 3-15/16 tuumaa
€25.19 / yksikkö