Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J903 Pesupullo tuuletettu 500 Ml - 6 kpl pakkaus AB7WUW

LAB SAFETY SUPPLY 24J903 pesupullo, tuuletettu 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WUW Malli: 24J903

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väripunainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija72.1mm
Korkeus230mm
painamistaAsetoni
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J901 Pesupullo Metanoli 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUU 24J9016€74.69
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J902 Pesupullo tuuletettu 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUV 24J9026€65.21
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J904 Pesupullon tuuletusaukko isopropanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUX 24J9046€58.28
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J905 Pesupullon tuuletusaukko Etanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUY 24J9056€58.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J903 pesupullo, tuuletettu 500 ml - 6 kpl pakkaus
€75.99 /pakkaus