Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN V600AA tyhjiörikkurin korkea vastapainekaappi | AC3PTW 2VEC6

SLOAN V600AA Vacuum Breaker High Back Painekaappi

Varastossa
Tuote: AC3PTW Malli: V600AARistiviite: 2VEC6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Koko1-1/2 x 24-1/2"
TyyppiKorkea vastapaine, vaatekaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN V600AA -pölynimurin korkea vastapainepisara | AC3PVA 2VEG2 Aukioloaika:1-1 / 4 x 9 "Korkea vastapaine, urinaali€51.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN V600AA Vacuum Breaker High Back Painekaappi
€96.51 / yksikkö