Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J904 Pesupullon tuuletusaukko isopropanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUX

LAB SAFETY SUPPLY 24J904 pesupullon tuuletusaukko isopropanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WUX Malli: 24J904

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriKeltainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija72.1mm
Korkeus230mm
painamistaIsopropanolialkoholi
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J901 Pesupullo Metanoli 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUU 24J9016€67.36
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J902 Pesupullo tuuletettu 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUV 24J9026€65.21
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J903 Pesupullo tuuletettu 500 Ml - 6 kpl pakkaus AB7WUW 24J9036€68.53
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J905 Pesupullon tuuletusaukko Etanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUY 24J9056€58.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J904 pesupullon tuuletusaukko isopropanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus
€57.12 /pakkaus