Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT C710 2B Clevis-ripustin, säädettävä 2 tuuman musta | AC2ACL 2HCK4

SUPER-STRUT C710 2B Clevis-ripustin, säädettävä 2 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC2ACL Malli: C710 2BRistiviite: 2HCK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava Clevis Hanger
VäriMusta
Putken koko2"
Syvyys1"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
TyyppiSäädettävä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSyvyysLeveysHinta
SUPER-STRUT C710 2-1 / 2B Clevis-ripustin, säädettävä 2 1/2 tuumaa musta | AC2ACM 2HCK5 C710 2-1 / 2B2.5 "1-1 / 4 "4.5 "€12.25
SUPER-STRUT C710 3B Clevis-ripustin, säädettävä 3 tuuman musta | AC2ACN 2HCK6 C710 3B3"1-1 / 4 "5.25 "€11.71
SUPER-STRUT C710 4B Clevis-ripustin, säädettävä 4 tuuman musta | AC2ACP 2HCK7 C710 4B4"1-1 / 4 "6.25 "€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C710 2B Clevis-ripustin, säädettävä 2 tuumaa musta
€6.77 / yksikkö