Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K941 Uuttokupin halkaisija 40 x 123 mm - 25 kpl: n pakkaus | AA4FNK

LAB SAFETY SUPPLY 12K941 Poistosormustimen halkaisija 40 x 123 mm - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FNK Malli: 12K941

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttosormus
Halkaisija40mm
Korkeus123mm
MateriaaliSelluloosa
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K940 30 x 80 mm: n selluloosauutotangot - 25 kpl pakkaus | AA4FNJ 12K94030mm80mm25€152.60
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K942 33 x 80 mm: n selluloosauuttokimput - 25 kpl pakkaus | AA4FNL 12K94233mm80mm25€165.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K941 Poistosormustimen halkaisija 40 x 123 mm - 25 kpl pakkaus
€281.65 /pakkaus