Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K942 33 x 80 mm: n selluloosauuttokimput - 25 kpl pakkaus | AA4FNL

LAB SAFETY SUPPLY 12K942 33 x 80 mm selluloosan uuttosormustimet – 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FNL Malli: 12K942

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttosormus
Halkaisija33mm
Korkeus80mm
MateriaaliSelluloosa
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K940 30 x 80 mm: n selluloosauutotangot - 25 kpl pakkaus | AA4FNJ 12K94030mm80mm25€152.60
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K941 Uuttokupin halkaisija 40 x 123 mm - 25 kpl: n pakkaus | AA4FNK 12K94140mm123mm25€281.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K942 33 x 80 mm selluloosan uuttosormustimet – 25 kpl pakkaus
€165.97 /pakkaus