Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K940 30 x 80 mm: n selluloosauutotangot - 25 kpl pakkaus | AA4FNJ

LAB SAFETY SUPPLY 12K940 30 x 80 mm selluloosan uuttosormustimet – 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FNJ Malli: 12K940

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttosormus
Halkaisija30mm
Korkeus80mm
MateriaaliSelluloosa
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K941 Uuttokupin halkaisija 40 x 123 mm - 25 kpl: n pakkaus | AA4FNK 12K94140mm123mm25€281.65
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K942 33 x 80 mm: n selluloosauuttokimput - 25 kpl pakkaus | AA4FNL 12K94233mm80mm25€165.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K940 30 x 80 mm selluloosan uuttosormustimet – 25 kpl pakkaus
€152.60 /pakkaus