Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Turvapaineventtiili 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa 30 Psi | AG2LQE 31LD91

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 turvapaineventtiili 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa 30 psi

Varastossa
Tuote: AG2LQE Malli: 6010FEM01-KM-30Ristiviite: 31LD91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenOsa VIII Ilma / kaasu
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.625 "
Kokonaispituus1.75 "
Painealue3 - 300 psi
Istuimen materiaaliMetalli
JousimateriaaliASTM A-313 TY 631
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481400000

Tuotteen yksityiskohdat:

Kunkle 6010FEM01-KM-30 -varoventtiiliä käytetään kiinteässä kaasukompressorissa, höyrykattilassa ja generaattorissa, jälkijäähdyttimessä ja välijäähdyttimessä. Se on ihanteellinen paineastioihin, joissa on höyryä ja ilmaa tai vaaratonta kaasua.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pronssinen runko, jossa on B21-metalliseos 485-levyt korroosionkestävyyttä ja tiivistä toimintaa varten.
  • Tässä Emerson-varoventtiilissä on MNPT-tulo ja FNPT-ulostulo vaivatonta asennusta varten.
  • Siinä on lisäksi metallinen istuin ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi kestävyyden ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkistan Kunkle 6010FEM01-KM-30 -varoventtiilin vuodot?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti venttiili ja ympäröivä alue vuotojen varalta.
  • Etsi epätavallisia sihiseviä ääniä ja tunne kosteus venttiilin läheltä.
  • Suorita vesiliuostesti liitännöille vuotojen ilmaisujen varalta.

K. Kuinka tätä turvaventtiiliä voidaan säätää?

A.

  • Kaksoissäätörenkaat helpottavat säädettävyyttä tarkkaa avaamista varten.
  • Ne vähentävät esiavaamista / hauduttamista hallitun ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Kaksoissäätörenkaat tarjoavat lisäksi tarkan puhalluksen ohjauksen venttiilin suorituskyvyn parantamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Kunkle 6010FEM01-KM-30 -varoventtiiliä?

A.

  • Valitse venttiili tiettyyn sovellukseen.
  • Valitse venttiili, jonka rakenne on sellainen, että se on yhteensopiva käsiteltävän nesteen/kaasun kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueNoudattaminenLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€512.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 turvapaineventtiili 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa 30 psi
€535.53 / yksikkö